すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589DA-16

品名 : 160mm カッター(セラミック製)

カタログ訂正

24/12/11 刃長/刃幅/刃厚の訂正。誤:75mm/17mm/0.95mm、正:80mm/18mm/0.8mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカーフォーエバー(FOREVER)型番OLL-S
刃長80mm刃幅18mm
刃厚0.8mm全長160mm
材質刃部:ジルコニアセラミック
本体:ABS樹脂・金属
重量60g
オートロック式
セラミック刃なので長持ち、軽くて錆びません。
セラミック刃なので、一般のカッターより約50倍耐久性があります。
刃は非磁気性で耐磨耗・耐薬品があります。
紙・プラスチックシート・ゴム・ボードなどのカットにお使いください。
切り味が悪くなったら、刃を1ピッチ出し、グリップエンドの溝に差込折ってお使いください。
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用いただけます。
刃部の取扱いには注意してください。
金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。
アイコン
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/04 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1847ページ
その他関連
オプションEA589DB-16 : 替刃・セラミック製(EA589DA-16,-17用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top