すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590-14

品名 : 8本組 スナップリングプライヤー(ケース入)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番002125
〈セット内容〉8点セットEA590AJ-112-25mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590AJ-219-60mm 穴用スナップリングプライヤーEA590AK-112-25mm 穴用スナップリングプライヤ-/90゚
EA590AK-219-60mm 穴用スナップリングプライヤ-/90゚EA590BJ-110-25mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590BJ-219-60mm 軸用スナップリングプライヤーEA590BK-110-25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
EA590BK-219-60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
研磨仕上げ
樹脂ケース付
販売価格

43,700(税抜)/ 48,070円(税込)

カタログ価格

43,700円(税抜)/48,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/04 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0335ページ
バリエーション一覧
EA590-13 8本組 スナップリングプライヤー
EA590-14 8本組 スナップリングプライヤー(ケース入)
その他関連
セット商品EA590AJ-1 : 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590AJ-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590AK-1 : 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
セット商品EA590AK-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
セット商品EA590BJ-1 : 10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590BJ-2 : 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590BK-1 : 10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90゚
セット商品EA590BK-2 : 19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top