すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590-36

品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)

ドイツ鋼特有の粘りがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>EA590BA-1、EA590BA-2、EA925KN-26全長140・180mm
リング径10~60mm先端角度ストレート
スナップリングプライヤーの軸用の2点セット
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
アイコン
販売価格

8,030(税抜)/ 8,833円(税込)

カタログ価格

8,030円(税抜)/8,833円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/17 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0340ページ
バリエーション一覧
EA590-31 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-32 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-33 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-36 2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)
EA590-37 2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)
その他関連
セット商品EA590BA-1 : 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー
セット商品EA590BA-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー
セット商品EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール
  • エスコ便利カタログ340ページ
  • エスコ便利カタログ341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top