すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590SF-1

品名 : 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6543 6 000
リング径(mm)8~13全長(mm)140
先端角度ストレートサイズJ0
先端チップ径(φmm)0.9重量100g
磨き仕上げ
ビニールコートハンドル
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力
ストレートタイプ
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0333ページ

代替品

EA590AA-0
  • 品番

    EA590AA-0

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA590SF-1 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590SF-2 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590SF-3 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590SF-4 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590SF-5 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA590SF-3です。
  • ※画像は、EA590SF-3です。
  • ※画像は、EA590SF-3です。
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top