UNF1/4”・G1/8”のニップル110個セット
仕様
<セット内容> | ねじサイズ(入数): UNF1/4”(直)(30個) PF1/8”(直)(20個) UNF1/4”(45°)(15個) PF1/8”(45°)(15個) UNF1/4”(90°)(15個) PF1/8”(90°)(15個) | | |
---|
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット |
材質 | 合金鋼 | | |
---|
販売価格 | 4,860円(税抜)/
5,346円(税込)
| カタログ価格 | 4,860円(税抜)/5,346円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
10 (2025/08/04 07:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
---|
カタログページ | 0659ページ |
---|