布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい
仕様
サイズ | 200~750×200~750mm(不定形) | 内容量 | 2.2kg |
---|
材質 | 綿100% | | |
---|
伸縮性・吸水性に優れた中古Tシャツのリサイクルウエスです。 |
ハギレウエスの為、サイズ・形状は不揃いです。 |
溶剤や染料を使用する作業に最適です。 |
柔らかく吸収性に優れた素材でできています。 |
販売価格 | 3,570円(税抜)/
3,927円(税込)
| カタログ価格 | 3,570円(税抜)/3,927円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
197 (2025/08/04 09:44現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk |
---|
カタログページ | 0626ページ |
---|