ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6546 6 031 |
---|
リング径(mm) | 40~100 | 全長(mm) | 200 |
---|
サイズ | A31 | 先端チップ径(φmm) | 2.3 |
---|
重量 | 236g | | |
---|
磨き仕上げ |
ビニールコートハンドル |
バネ付 |
軸用 |
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 |
耐久性に優れたスプリングを採用 |
90°先曲がりタイプ |
販売価格 | 7,950円(税抜)/
8,745円(税込)
| カタログ価格 | 7,950円(税抜)/8,745円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/29 12:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0339ページ |
---|
代替品