すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591-6

品名 : 6mm 英字刻印セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>27本組
英字(A~Z・&)
材質シェーフィルドカーボンスチール文字サイズ6mm
全長70mmシャンクサイズ9.5mm
販売価格

19,500(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/03 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA591HM-6
  • 品番

    EA591HM-6

  • コメント

    違い:文字サイズ、全長

バリエーション一覧
EA591-2 2mm 英字刻印セット
EA591-3 3mm 英字刻印セット
EA591-4 4mm 英字刻印セット
EA591-6 6mm 英字刻印セット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top