すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591BB-5

品名 : 5.0mm 英字刻印セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>27本組
英字(A~Z・&)×各1本
材質工具鋼文字サイズ5.0mm
全長60mm
長持ちして字体が美しい
焼入れされた金属には刻印できません。
シャンクサイズ8mm
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/03 11:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA591HM-5
  • 品番

    EA591HM-5

  • コメント

    メーカー・サイズ違い仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA591BB-1.5 1.5mm 英字刻印セット
EA591BB-2 2.0mm 英字刻印セット
EA591BB-5 5.0mm 英字刻印セット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top