すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HK-13

品名 : 38.1mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)

仕様

材質真鍮厚さ1mm
サイズ38×38mm穴径4.7mm
入数は10枚入りです。
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/07/22 05:07現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ2398ページ
バリエーション一覧
EA591HK-11 25.8mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)
EA591HK-12 31.7mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)
EA591HK-13 38.1mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2398ページ
  • エスコ便利カタログ2399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top