すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HZ

品名 : 165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用)

手を傷つけず安全に打刻できます

仕様

全長165mm適合シャンクサイズ22mmまで
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/05/31 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2399ページ
その他関連
関連商品EA591-2 : 2mm 英字刻印セット
関連商品EA591-3 : 3mm 英字刻印セット
関連商品EA591-4 : 4mm 英字刻印セット
関連商品EA591-6 : 6mm 英字刻印セット
関連商品EA591B-2 : 2mm 数字刻印セット
関連商品EA591B-3 : 3mm 数字刻印セット
関連商品EA591B-5 : 5mm 数字刻印セット
関連商品EA591B-6 : 6mm 数字刻印セット
関連商品EA591BA-2 : 2.0mm 数字刻印セット
関連商品EA591BA-2.5 : 2.5mm 数字刻印セット
関連商品EA591BA-4 : 4.0mm 数字刻印セット
関連商品EA591BA-13 : 13 mm 数字刻印セット
関連商品EA591BB-1.5 : 1.5mm 英字刻印セット
関連商品EA591BB-2 : 2.0mm 英字刻印セット
関連商品EA591BB-5 : 5.0mm 英字刻印セット
関連商品EA591HL-1 : 1.6mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HL-2 : 2.4mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HL-3 : 3.2mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HL-5 : 4.8mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HL-6 : 6.4mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HL-9 : 9.5mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HL-13 : 12.7mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HM-1 : 1.6mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HM-2 : 2.4mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HM-3 : 3.2mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HM-5 : 4.8mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HM-6 : 6.4mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HM-9 : 9.5mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HM-13 : 12.7mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HN-1 : 1.6mm 英字・数字 刻印セット
関連商品EA591HN-2 : 2.4mm 英字・数字 刻印セット
関連商品EA591HN-3 : 3.2mm 英字・数字 刻印セット
関連商品EA591HN-5 : 4.8mm 英字・数字 刻印セット
関連商品EA591HN-6 : 6.4mm 英字・数字 刻印セット
関連商品EA591HN-9 : 9.5mm 英字・数字 刻印セット
関連商品EA591HR-0.8 : 0.8mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-1 : 1.6mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-2 : 2.4mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-3 : 3.2mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-4 : 4.0mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-5 : 4.8mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-6 : 6.4mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-8 : 8.0mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-9 : 9.5mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HR-13 : 12.7mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HS-0.8 : 0.8mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-1 : 1.6mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-2 : 2.4mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-3 : 3.2mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-4 : 4.0mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-5 : 4.8mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-6 : 6.4mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-8 : 8.0mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-9 : 9.5mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HS-13 : 12.7mm 英字 刻印セット
関連商品EA591HR-16 : 15.9mm 数字 刻印セット
関連商品EA591HS-16 : 15.9mm 英字 刻印セット
ウェブカタログ画像
  • ホルダー装着手順

商品動画

  • エスコ便利カタログ2398ページ
  • エスコ便利カタログ2399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top