すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-36

品名 : 0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番5A先端直・鋭
材質ステンレス(SUS304)先端幅0.35mm
全長120mm
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2025/07/22 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0686ページ
バリエーション一覧
EA595AK-34 0.2x115mm/ 51 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-35 0.4x110mm/ 5B 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-36 0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ686ページ
  • エスコ便利カタログ687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top