すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595BE-6

品名 : 110mm 精密用ピンセット(非磁性ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。

仕様

型番3C材質非磁性ステンレス
形状直・鋭サイズ先端幅:0.4mm
全長:110mm
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
販売価格

6,170(税抜)/ 6,787円(税込)

カタログ価格

6,170円(税抜)/6,787円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/26 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA595BE-5
    • 品番

      EA595BE-5

    • コメント

      先端幅:0.3mm 全長:120mm

    バリエーション一覧
    EA595BE-1 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-2 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-3 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-4 115mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-5 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-6 110mm 精密用ピンセット(非磁性ステンレス製)
    EA595BE-7 110mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-8 110mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-10 110mm 精密用ピンセット(先曲/非磁性スチール製
    EA595BE-12 130mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-13 120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    EA595BE-14 140mm 精密用ピンセット(非磁性スチール)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top