すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595GC-23

品名 : 1.0x200mm 竹製ピンセット(先細)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番149
形状直・細先端ギザ無し
先端幅0.7mm全長200mm
9mm厚み2mm
材質国内産竹材重量8g
非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。
保持物を傷つけません。
RoHS2適合品
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/07 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0691ページ
バリエーション一覧
EA595GC-21 11.4x180mm 竹製ピンセット(平)
EA595GC-22 0.8x150mm 竹製ピンセット(先細)
EA595GC-23 1.0x200mm 竹製ピンセット(先細)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top