すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595GD-41

品名 : 75mm ピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカークロバー(Clover)型番22-001
重量(g)7材質ステンレス
形状曲・鋭先端幅10mm
全長75mm
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595GD-43
  • 品番

    EA595GD-43

  • コメント

    形状確認して下さい。

バリエーション一覧
EA595GD-41 75mm ピンセット(ステンレス製)
EA595GD-42 75mm ピンセット(ステンレス製)
EA595GD-43 90mm ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top