すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595GD-43

品名 : 90mm ピンセット(ステンレス製)

指先では抜けない細かな部分もきれいに抜けます。

仕様

メーカークロバー(Clover)型番22-003
形状直・平先端幅10mm
全長90mm材質本体:ステンレス 
ケース:オレフィン系樹脂
重量(g)14
軽い力でしっかりつかめます。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/07 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2153ページ
バリエーション一覧
EA595GD-41 75mm ピンセット(ステンレス製)
EA595GD-42 75mm ピンセット(ステンレス製)
EA595GD-43 90mm ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2152ページ
  • エスコ便利カタログ2153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top