すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595K-46A

品名 : 600mm 清掃用トング(ステンレス製)

仕様

全長600mm先端幅23mm
重量約255g材質ステンレス
収納用リングで閉じた状態での収納が可能です。
長めのサイズなので腰に負担が少なく使用できます。
トングの先端形状がギザギザに加工してあり、ごみが拾いやすい
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/07/01 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2458ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top