すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595KB-61

品名 : 180mm プラスチックピンセット(滅菌済/目盛付/20本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番2700011
目盛り1mm・10mm単位材質プラスチック
全長(mm)180先端幅(mm)34
形状直・平入数20本
ガーゼ、綿球等を把持するピンセットです。
無鈎タイプでステンレス製ピンセットと近い使用感になります。
内側には目盛りがあり、サイズ測定にご使用いただけます。
滅菌済みですので、清潔にご使用いただけます。
販売価格

3,360(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:01現在)

更新
商品入数20販売単位
ウェブカタログ画像
  • 内側の目盛り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top