すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA791AB-2

品名 : 4.3インチ 顔認証型AIサーマルカメラ(小型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IRC-F341SG
液晶画面4.3インチタッチスクリーン液晶画面解像度272×480
計測温度範囲30℃~45℃測定誤差±0.3℃
測定スピード0.2秒測定距離約0.3~1m
顔最大登録人数3,000人最大カード登録枚数5,000枚
サイズ(W×D×H)mm85×30×227mmカメラ2メガピクセルデュアルレンズカメラ
マスク着用モード強制モード・非強制モード
顔認証と温度測定ができる、小型顔認証AIサーマルカメラ
4.3インチで設置しやすい小型モニタータイプ
顔認証精度99%以上
カメラの前を通過するだけで検温。
販売価格

132,100(税抜)/ 145,310円(税込)

カタログ価格

132,100円(税抜)/145,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA791AB-11 : 139x140x289mm カウンタースタンド
オプションEA791AB-12 : φ252x825~1238mm フロアスタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top