すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JE-1A

品名 : 200ml めがねクリーナー

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番20185
商品名メガネのシャンプー 除菌EX ミンティベリ―の香り内容量200ml
成分界面活性剤(4.2% アルキルベタイン、0.1-1% 塩化ベンザルコニウム)液性中性
使用量の目安6~10ショット(メガネ1本)
メガネ、サングラスの汚れ落としと除菌に
※すべての菌を除菌するわけではありません。
メガネにスプレーして水で流すだけ!こすり洗い不要の簡単2ステップ
人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
汗や皮脂などの汚れ、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌もスッキリ除去。
メガネを清潔に保ち、まるで洗顔した時のようなくせになるスッキリ感を得ることができます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ
界面活性剤には「塩化ベンザルコニウム」配合
【次のようなレンズには使用不可】
※コーティングが劣化している
※キズがついている
※べっ甲製・革製・木製・宝石がついている
(レンズ、フレームの取扱説明書に従う)
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/08/13 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2229ページ
バリエーション一覧
EA922JE-1A 200ml めがねクリーナー
EA922JE-1BA [EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック
ウェブカタログ画像
  • ストッパーを<OPEN>の位置へ合わせ、ツルをたたんだ状態のメガネ全体にスプレーします。
  • すぐに水道水をかけて泡をすすぎます。\n(汚れがしつこい場合は指の腹で泡を優しくなでながらすすいでください)
  • キレイな柔らかい布やティッシュで水滴を拭き取ってください。\n(保湿成分を含んだティッシュは使わないでください)

商品動画

商品説明商品説明

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2228ページ
  • エスコ便利カタログ2229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top