すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BH-150

品名 : [50m用] フィッシュテープ収納ケース

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MWC-50
パイプ外径×直径φ57mm×610mm材質特殊樹脂製
50m用
収納お任せ!作業時間が省力化
保管・持ち運びに便利
フィッシュテープ別売
販売価格

5,570(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/08/11 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0237ページ
バリエーション一覧
EA597BH-130 [30m用] フィッシュテープ収納ケース
EA597BH-150 [50m用] フィッシュテープ収納ケース
EA597BH-250 [50m用] フィッシュテープ収納ケース
その他関連
オプションEA597BH-3 : 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
オプションEA597BH-23 : 6.2mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ236ページ
  • エスコ便利カタログ237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top