磁力カバーで側面の磁力をカットし、先端の磁力をアップさせます
仕様
フレキシブルシャフト |
全長 | 555mm | マグネット径 | 8mm |
---|
吸着能力 | 0.56kg | | |
---|
フレキシブルシャフトで自在に曲げる事ができます。 |
マグネット部にカバー付 |
このカバーは特許商品で先端の磁石にかぶせるとサイドの磁力を99%カットし、先端の磁力を99%アップさせます。 |
カバーを使わない時はハンドル側に引きます。前には抜け落ちません。 |
フレキシブルチューブは先端より約10㎝の所までは曲げたまま固定する事ができません。 |
販売価格 | 5,310円(税抜)/
5,841円(税込)
| カタログ価格 | 5,310円(税抜)/5,841円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2025/07/17 04:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0349ページ |
---|
代替品