すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA598GF-20

品名 : 2.25kg/645mm マグネットピックアップ(4本爪・ライト付)

LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます

仕様

電源CR2032リチウム電池×2個(付属)吸着能力2.25kg
シャフト材質スチール爪数4本
全長645mmマグネット径18mm
ハンドルを握ってはなすだけでらくらくピックアップ!
先端はボルトやナット等をしっかり掴むことができる4本爪
先端LEDライト+マグネット付きで、奥まった暗い場所でも素材を選ばず確実にキャッチ!
LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。
シャフトは丈夫なスチール製で、自在に曲げられるフレキシブルタイプ(曲げは固定されません)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2024/06/08 05:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0354ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top