取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ペン型で先端にはマグネット、逆側にはLEDライトが付いており、1本で2役と便利です
仕様
先端径 | 10mm | 吸着能力 | 約1kg |
---|
伸縮長 | 180~690mm | 本体径 | φ12mm |
---|
電源 | LR41電池×4本(付属) | 重量(g) | 50(電池含む) |
---|
ペン型で先端にはマグネット、逆側にはLEDライトが付いており、1本で2役と便利です。 |
ヘッドを回転させるとライトが点灯します |
ポケットに収納しやすいクリップ付き |
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに |
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
販売価格 | 3,020円(税抜)/
3,322円(税込)
| カタログ価格 | 3,020円(税抜)/3,322円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/10 14:59現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0354ページ |
---|
代替品