磁力ガードによりマグネット部側面の磁力が抑えられ、磁性体を気にせずピンポイントで対象物まで届きます
仕様
全長 | 1397mm | シャフト材質 | スチール |
---|
マグネット径 | 12mm | 吸着能力 | 2.25kg |
---|
マグネットの磁力を先端に絞るサイドキャップ付き |
シャフト部はアルミ製で、自在に曲げられるフレキシブルタイプ |
販売価格 | 3,530円(税抜)/
3,883円(税込)
| カタログ価格 | 3,530円(税抜)/3,883円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2024/05/06 05:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0355ページ |
---|