すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599DC-46

品名 : 341mm/210mm 剪定鋸(替刃式)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番SG-21
全長341mm刃長210mm
切り幅0.9mm刃のピッチ6mm
材質高炭素刃物鋼
替刃式
アサリわけなし
吊るし方が2通り選べるベルトループ
出し入れスムーズなローラーさや付属
左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。
替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/20 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2552ページ
バリエーション一覧
EA599DC-46 341mm/210mm 剪定鋸(替刃式)
EA599DC-47 210mm 剪定鋸替刃(EA599DC-46用)
その他関連
部品EA599DC-47 : 210mm 剪定鋸替刃(EA599DC-46用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2552ページ
  • エスコ便利カタログ2553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top