すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599DF-1

品名 : 240mmx2T レシプロソーブレード(レンガ用)

仕様

材質タングステンカーバイト全長(mm)240
山数2刃厚1.5mm
幅(mm)23用途レンガ
レンガや石材、ポーラスコンクリート、繊維セメントの切断に
150mmまでの厚さの切断が可能
長寿命かつ高速な切れ味
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/07/16 17:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1002ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1002ページ
  • エスコ便利カタログ1003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top