すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599KB-11

品名 : 100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)

仕様

メーカー神沢鉄工型番K-415-B
材質SK-5刃長100mm
刃厚0.9mmピッチ1.7mm
適応材石こうボード・一般木材・ベニヤ板など
EA599KB-1用替刃
販売価格

765円(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0135ページ
その他関連
本体EA599KB-1 : 230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式)
ウェブカタログ画像
  • ※替刃のみ

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top