すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RA-7

品名 : 595mm/270mm 造作鋸(替刃式)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番450
全長595mm刃長270mm
ピッチ1.7mm刃厚0.6mm
刃材質SK材適用材集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸
一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。
よりスピーディに加工できるのが特徴です。
替刃式
販売価格

4,680(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/08/03 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0135ページ
バリエーション一覧
EA599RA-6 540mm/240mm 造作鋸(替刃式)
EA599RA-16 240mm 造作鋸 替刃(EA599RA-6用)
EA599RA-7 595mm/270mm 造作鋸(替刃式)
EA599RA-17 270mm 造作鋸 替刃(EA599RA-7用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA599RA-6です。
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top