すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RC-34

品名 : 270mm 生木鋸 替刃(EA599RC-31用)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番S719
材質刃:SK材刃長270mm
入数1枚
EA599RC-31用替刃
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/16 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2553ページ
バリエーション一覧
EA599RC-34 270mm 生木鋸 替刃(EA599RC-31用)
EA599RC-35 300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-32用)
EA599RC-36 330mm 生木鋸 替刃(EA599RC-33用)
その他関連
本体EA599RC-31 : 420mm/270mm 生木鋸(替刃式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2552ページ
  • エスコ便利カタログ2553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top