すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RD-12

品名 : 250mm 折込鋸 替刃(EA599RD-2用・万能)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番S812
用途EA599RD-2用替刃刃材質炭素工具鋼
刃長250mm刃厚0.7mm
ピッチ2.5mm
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2552ページ
バリエーション一覧
EA599RD-11 200mm 折込鋸 替刃(EA599RD-1用・万能)
EA599RD-12 250mm 折込鋸 替刃(EA599RD-2用・万能)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2552ページ
  • エスコ便利カタログ2553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top