すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599W-20A

品名 : 566mm/240mm 大工鋸(精密横挽き・替刃式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質特殊刃物鋼柄材質本桐柄
全長566mm刃長240mm
刃厚0.3mmピッチ1.0mm
重量170g適用材杉、桧、米松、パイン集成材など
替刃式精密横引き鋸です。
薄板から最大で50mm角までの木材が切断できます。
まっすぐ切れて、切り口が美しく滑らかです。
木材の細工に最適です。
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA599RD-31
  • 品番

    EA599RD-31

  • コメント

    全長543mm 刃長240mm 刃厚0.3mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top