すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA5C

品名 : [35個組] 機械修理用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>35個組
EA530A-8A   200mmモンキーレンチ
EA530A-12B   300mmモンキーレンチ
EA534NC    210mm電工ペンチ
EA532BA-200  200mmプライヤー
EA536JA-150   150mm強力ニッパー
EA537DH-150   160mmラジオペンチ
EA538K-1    215mm圧着ペンチ
EA557B-100   6.0×100mm(-)電工ドライバー
EA557A-100   #2×100mm
(+)電工ドライバー
EA560WA-27A   6.5×24.5mm(-)スタビードライバー
EA560WA-22A   #2×25mm(+)スタビードライバー
EA707DC-6  ポケット型検電器
EA720HA-3.5  3.5m巻尺
EA521W     6本組ヤスリセット:平(10×1.2mm)、先細(3~11×1.2mm)、半丸(9.5mm)、三角(5mm)、角(3mm)、丸(φ3mm)
EA582E    250mmハクソーフレームミニ
EA589CF    カッターナイフ
EA531DA-250  250mmウォーターポンププライヤー
EA575Y     24mm先切ハンマー225g
EA573-80    8本組 [Hexagon]キーレンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
EA599B-1   引き回し鋸
EA304HB-80   80W電気半田ゴテ
EA310D-1.0   鉛フリーはんだ
EA721K-31    300mmレベル(アルミ水平器)
EA505KC-1   450×230×243mm 工具箱
重量7.3kgケース材質耐衝撃性コポリマー
付属のケースは頑丈な厚肉成形
販売価格

56,400(税抜)/ 62,040円(税込)

カタログ価格

56,400円(税抜)/62,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 10:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0010ページ

代替品

EA5D
  • 品番

    EA5D

  • コメント

    変更点:セット内容

その他関連
セット商品EA304HB-80 : AC100V/ 80W 半田ごて
セット商品EA310D-1.0 : 1.0mm/15g 鉛フリー半田
セット商品EA505KC-1 : 450x230x243mm 工具箱(両開き/青)
セット商品EA521W : 100mm 鉄工やすり(5種・6本組)
セット商品EA530A-8A : 207mm/30mm モンキーレンチ
セット商品EA531DA-250 : 47mm/255mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA532BA-200 : 200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA534NC : 210mm 電工ペンチ
セット商品EA536JA-150 : 150mm 電工ニッパー
セット商品EA537DH-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA538K-1 : 0.75- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
セット商品EA557A-100 : #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557B-100 : 6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA560WA-22A : #2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA560WA-27A : 6.5x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA573-80 : 1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA575Y : 24mm 先切ハンマー
セット商品EA582E : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可)
セット商品EA589CF : 142mm セーフティーカッター
セット商品EA599B-1 : 180mm/343mm 引き回し鋸
セット商品EA707DC-6 : 1.5-3V/DC・70-250/AC ポケット検電器
セット商品EA720HA-3.5 : 19mmx3.5m メジャー(蛍光色)
セット商品EA721K-31 : 300mm レベル(マグネット付)
セット商品EA530A-12B : 300mm/39mm モンキーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top