すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AB-21

品名 : 17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-17X19CS
用途込み入った配管周りや設備の組立にサイズ17×19mm
ギア数30(12°送り)最大トルク17mm:225.5N・m
19mm:269.7N・m
全長180mm厚み50mm
重量265g材質本体:S55C
ソケット:クロムバナジウム鋼
2段爪で細かい駆動
手のひらサイズのコンパクトショート型
早廻しローレット付き
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度抜群!
加工の際にできる頭部の穴の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を保持します。
ソケット部は、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェイス形状
セーフティコード用の穴が1ヶ所あります。
<注意>
・ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください。
・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けは大変危険です。絶対にしないでください。
・柄部にパイプ等を差し込んで過大な力をくわえないでください。
・高所作業での使用は安全ヒモ等の落下防止策をしてください。セーフティコードを併せてご使用になれば一層安全で便利です。
・工具の使用目的以外には使用しないでください。
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/28 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0496ページ
バリエーション一覧
EA602AB-21 17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
EA602AB-22 17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ496ページ
  • エスコ便利カタログ497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top