すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602KB-80

品名 : 5本組 ラチェットメガネ(ミリ・オフセット型)

仕様

12ポイント
25°タイプ
5本組
サイズ7×8・9×10・12×13・14×15・
       19×21mm
全長108~230mm
材質スチール
ホルダー付
オフセット型
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
ラチェットの切替えスイッチ付
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/25 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0433ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ432ページ
  • エスコ便利カタログ433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top