すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602KS-3

品名 : 13x15mm/305mm ラチェットめがねレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール
ストレートタイプ
12ポイント
サイズ(mm)13×15全長(mm)305
重量(g)363
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/13 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA602KS-1 8x10mm/203mm ラチェットめがねレンチ
EA602KS-3 13x15mm/305mm ラチェットめがねレンチ
EA602KS-5 18x21mm/356mm ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top