すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AH-67

品名 : 120.7-131.8mm オイルフォルターレンチ

仕様

適合径120~131mmハンドル長162mm
ステンレススチール製
スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
販売価格

4,380(税抜)/ 4,818円(税込)

カタログ価格

4,380円(税抜)/4,818円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/24 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0316ページ
バリエーション一覧
EA604AH-66 109.5-120.7mm オイルフォルターレンチ
EA604AH-67 120.7-131.8mm オイルフォルターレンチ
EA604AH-68 133.5-146.0mm オイルフォルターレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ316ページ
  • エスコ便利カタログ317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top