すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AH-86

品名 : 73-105mm オイルフィルターレンチ

4段階調整が可能なため、幅広いフィルターサイズに適合します

仕様

適合径73~105mmハンドル長約125mm
材質スチールバンド幅25mm
4段階調整が可能なため、幅広いフィルターサイズに適合します。
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/07 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0316ページ

代替品

EA604AH-35
  • 品番

    EA604AH-35

  • コメント

    違い:ハンドル長・適合径等

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ316ページ
  • エスコ便利カタログ317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top