すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604C-2

品名 : 230mm クリップツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番169-10
用途内張り剥がし、クリップ外しに。全長230mm
口幅9mm
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ

代替品

EA604C-7A
  • 品番

    EA604C-7A

  • コメント

    仕様・価格ご確認下さい

バリエーション一覧
EA604C クリップツールセット
EA604C-1 215mm クリップツール
EA604C-2 230mm クリップツール
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top