クリップを外すのに最適な先端形状です。薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます
仕様
全長 | 240mm | 先端厚 | 1mm |
---|
ハンドル長 | 110mm | 最大開口幅 | 約105mm |
---|
最小開口幅 | 約26mm | 口深さ | 約24mm |
---|
重量 | 215g | | |
---|
クリップを外すのに最適な先端形状です。 |
薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます。 |
バネ機構でいつでも握る動作だけでクリップを抜き取ることが可能です。 |
販売価格 | 8,420円(税抜)/
9,262円(税込)
| カタログ価格 | 8,420円(税抜)/9,262円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2025/07/07 17:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0345ページ |
---|