窓ガラスとドアの間より、モールを簡単に取り外せます
仕様
用途 | 窓ガラスとドアの間より、モールを簡単に取り外せます。 | 先端幅 | 57mm |
---|
材質 | スチール | 厚み | 1.2mm |
---|
先端引っ掛け部厚み | 5mm | 開口入口内厚 | 2.5mm |
---|
重量 | 155g | | |
---|
窓ガラスとドアの間より、モールを簡単に取外せます。 |
クリップを触らずキレイに取れるのでモールの再利用が可能です。 |
販売価格 | 3,810円(税抜)/
4,191円(税込)
| カタログ価格 | 3,810円(税抜)/4,191円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/04/29 23:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0352ページ |
---|