すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604DH-21

品名 : 240/6mm用 クリップリムーバー(直角)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番9135RA
用途自動車内装に使用している内張りクリップ外しに口幅6mm
軸径φ6mm全長240mm
材質刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP+TPE
狭く奥まった箇所にあるクリップ外しに最適
ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しなどにも便利
軸には周りを傷つけないチューブ付き
耐久性のある金属ブレード仕様
ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用
RoHS2適合品
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/11/09 16:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ
バリエーション一覧
EA604DH-21 240/6mm用 クリップリムーバー(直角)
EA604DH-22 240mm/10mm用 クリップリムーバー(直角)
ウェブカタログ画像
  • 直角タイプ
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top