すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FB-5

品名 : ディスクブレーキパッドスプレッダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ディスクブレーキのパッド取り換えが容易に行えます

仕様

用途ディスクブレーキパッドの取り付けの際に使用して下さい。プレート開口値14~55mm
全長173mm材質鍛造鋼
重量240g
スチール製
販売価格

3,570(税抜)/ 3,927円(税込)

カタログ価格

3,570円(税抜)/3,927円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0321ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top