すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FT

品名 : 525mm ブレーキスプリングプライヤー

大型車のテンションスプリングの取り外しに

仕様

全長525mm重量1.2kg
用途大型車のテンションスプリングの取り外しに材質鍛造鋼
トラックブレーキスプリングプライヤー
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/16 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0320ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top