すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FV-15

品名 : 187mm シールピックツール(ディスクブレーキ用)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ABO-100
サイズa:1mm D:27mm d:5mm
L(全長):187mm L1(軸長):100mm
重量55g
先端は傷付けにくいR形状
グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが簡単にできます。
用途ディスクブレーキのシール剥がし作業等に
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0321ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top