すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FW-24

品名 : 320mm スライドハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番22-0-1
先端ねじサイズメス凹:G1/2”スライド幅(mm)230
ハンマー質量(kg)1.7重量(kg)2.76
全長(mm)320オスメスアダプター①(オス凸:G1/2”/メス凹:15-16G)
②(オス凸:15-16G/メス凹:M10)
適合エキストラクターEA604FW-87~-93、EA604FW-101~-107、EA604FW-111~120
320mmスライドハンマー
スペースが限られ、支えアームが使えない作業にはスライドハンマーが有効です。
内抜きエキストラクターと組み合わせて使用します。
販売価格

30,200(税抜)/ 33,220円(税込)

カタログ価格

30,200円(税抜)/33,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA604FW-24A
その他関連
オプションEA604FW-87 : φ23mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-88 : φ30mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-89 : φ40mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-90 : φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-91 : φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-92 : φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-93 : φ 70-100mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-101 : φ 9.6- 18mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-102 : φ11.5- 19mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-103 : φ12.5- 21mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-104 : φ14.5- 22mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-105 : φ16.5- 23mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-106 : φ18.5- 24mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-107 : φ 20- 25mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-111 : φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-112 : φ6.8- 9.5mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-113 : φ9.5-12.5mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-114 : φ 12- 16mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-115 : φ 14- 19mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-116 : φ 18- 23mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-117 : φ24-34mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-118 : φ34-48mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-119 : φ48-63mm ベアリングエキストラクター
オプションEA604FW-120 : φ63-78mm ベアリングエキストラクター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top