すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FW-72

品名 : φ 12- 70mm ベアリングエキストラクターセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番28-D
290mmスライドハンマー
ハンマープーラーアダプターM12/M7、M12/M10、M12/15-16GアームアダプターM10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18
2本爪プーラー最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm
総重量14.5kg
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入
販売価格

249,300(税抜)/ 274,230円(税込)

カタログ価格

249,300円(税抜)/274,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0331ページ
その他関連
セット商品EA604FW-87 : φ23mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-88 : φ30mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-89 : φ40mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-90 : φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-91 : φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-92 : φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-85 : φ16mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-86 : φ19mm ベアリングエキストラクター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ330ページ
  • エスコ便利カタログ331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top