力の加えやすいT形ハンドルにより、回したりする動きが楽になります
仕様
全長 | 155mm | 先端径(φmm) | 20 |
---|
ハンドル長 | 120mm | 適応車種 | 中型車(2~4t) |
---|
ドラムブレーキのスプリング取り付け、取り外し専用工具 |
力の加えやすいT形ハンドルにより安全な作業ができます。 |
ヘラ状の先端はスプリングを容易にドラムブレーキの引っかけ位置に戻す事ができる形状です。 |
販売価格 | 12,000円(税抜)/
13,200円(税込)
| カタログ価格 | 12,000円(税抜)/13,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/24 00:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|