プラグの中心部を押さえつけることなくプラグのサイドワイヤーを調節します
仕様
適応範囲 | 0.5~2.5mm | サイズ | φ38mm |
---|
厚み | 2.54mm | 穴サイズ | φ7mm |
---|
インチ・ミリ目盛付 |
スパークプラグ用 |
テーパーになったゲージがプラグのすきまを測ります。 |
独自のデザインを持つホールはフランジを持ち、プラグの中心部を押さえつけることなくプラグのサイドワイヤーを調節します。 |
ミリの目盛は、商品の裏側についています。 |
販売価格 | 1,070円(税抜)/
1,177円(税込)
| カタログ価格 | 1,070円(税抜)/1,177円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
35 (2025/07/10 08:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0311ページ |
---|