すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604PF-50

品名 : 3本組 カプラープライヤーセット

仕様

形状ストレート、60°ベント、ロング入数3本組
全長ストレート:203mm
60°ベント:約195mm
ロング:343mm
重量ストレート:226g
60°ベント:226g
ロング:367g
ストレート・60°ベントは、狭い場所にあるセンサーの作業にも最適
ロングは複合ジョイントハンドル構造と約340mmロングボディにより、手の届かない奥まったコネクターに最適
ロック式プッシュタブ型の電気コネクタ(マスエアフローセンサー、インジェクター、イグニッションコイル等に使用)を簡単に取り外せます
先端のフック形状によりセンサーを傷つけることなくコネクタを取り外すことができます
販売価格

26,500円(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA604PF-41 : 203mm カプラープライヤー(ストレート)
セット商品EA604PF-42 : 195mm カプラープライヤー(60°ベント)
セット商品EA604PF-43 : 343mm カプラープライヤー(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ストレートタイプ
  • 60°ベントタイプ
  • ロングタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top